Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr
GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr
GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953258
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37339000
EAN/GTIN:
     4005176837937
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler grohe
druckspüler
Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr Messing · integrierte Vorabsperrung · Long-Life Shine Oberfläche · mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen · Spülstromregulierung · Spülmengeneinstellung von 1-4 l · mit Schieberosette · Spülrohr 200 mm · Innenverbinder mit Rosette · Fließdruck min. 0,5 b
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37339000
Werksnummer:
6000503554
Länge netto mm:
205,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,945000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Druckspüler
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 78,18*
€ 99,57*
18 Tage
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 106,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 85,95*
€ 109,38*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 92,83*
€ 115,14*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 97,17*
€ 119,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37347000
ab € 132,50*
Ähnlich
Grohe
43535000
ab € 2,70*
Ähnlich
Grohe
46255000
ab € 13,57*
Ähnlich
Grohe
46254000
ab € 14,96*
Ähnlich
Grohe
45417000
ab € 51,55*
Ähnlich
Grohe
46322000
ab € 17,57*
Ähnlich
Grohe
37349000
ab € 149,16*
Ähnlich
Grohe
37342000
ab € 99,80*
Ähnlich
Grohe
66997000
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.