Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Druckspüler Rondo f Urinal DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr
GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr
GROHE 37339000 Grohe Druckspüler RONDO f Urinal 1/2Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000503554
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37339000
EAN/GTIN:
     4005176837937
Suchbegriffe:
Druckspüler
druckspüler grohe
druckspüler
Messing · integrierte Vorabsperrung · StarLight Oberfläche · mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen · Spülstromregulierung · Spülmengeneinstellung von 1-4 l · mit Schieberosette · Spülrohr 200 mm · Innenverbinder mit Rosette · Fließdruck min. 0,5 bar · Betriebsdruck max. 5 barWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Bedienung: Hand· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 305mm· Mit Bedienelement: Ja· Mit Eckventil: Ja· Verlängerungsset lieferbar: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vordruck: 1bar· Wandabstand: 45mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,7l/s
Weitere Suchbegriffe: 012245102501500
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 78,10*
€ 99,46*
18 Tage
unbekannt
27
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 104,89*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 85,93*
€ 107,30*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 92,60*
€ 115,25*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 96,74*
€ 120,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37347000
ab € 133,14*
Ähnlich
Grohe
43535000
ab € 2,70*
Ähnlich
Grohe
46255000
ab € 13,62*
Ähnlich
Grohe
46254000
ab € 14,95*
Ähnlich
Grohe
45417000
ab € 51,67*
Ähnlich
Grohe
46322000
ab € 17,57*
Ähnlich
Grohe
37349000
ab € 149,18*
Ähnlich
Grohe
37342000
ab € 98,94*
Ähnlich
Grohe
66997000
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.