| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018897517 Herst.-Nr.: 11563010000 EAN/GTIN: 4017214500994 |
| |
|
| | |
| Keuco Ersatzrollenhalter EDITION 400 vc Ersatzrollenhalter verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11563010000 | Werksnummer: | 6000593398 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Ersatzrollenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,73* | € 30,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,79* | € 31,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,86* | € 34,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,87* | € 36,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,17* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|