| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976248948 Herst.-Nr.: 6000579663 EAN/GTIN: 4017214676033 |
| |
|
| | |
| Keuco Ersatzrollenhalter EDITION 90 vc für Rollenbreite 100/120 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060047701 | HerstellerNr: | 6000579663 | Werksnummer: | 6000579663 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Ersatzrollenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,68* | € 44,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,38* | € 45,79* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,44* | € 45,82* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,55* | € 48,38* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 37,00* | € 48,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|