Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 12005000 Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 30mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 12005000 Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 30mm chr
GROHE 12005000 Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 30mm chr
GROHE 12005000 Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 30mm chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892845
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12005000
EAN/GTIN:
     4005176004360
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
Grohe S-Anschluss 1/2Zollx3/4Zoll verstb 30mm chr Außengewinde · Schraubrosette · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Abstand von Mitte zu Mitte: 30mm · Anschluss 1: Außengewinde · Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde · Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll · Anschlussma
Weitere Informationen:
eClassID:
11530302701
HerstellerNr:
12005000
Werksnummer:
6000500537
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
52,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
S-Anschluss
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 40,60*
€ 51,91*
1
€ 5,95*
ab € 41,13*
€ 52,74*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 42,21*
€ 54,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,18*
€ 55,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,11*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
1200100M
ab € 12,46*
Ähnlich
Grohe
48453AL0
ab € 67,42*
Ähnlich
Grohe
12400000
ab € 36,01*
Ähnlich
Grohe
12051000
ab € 32,83*
Ähnlich
Grohe
12058000
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.