Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
S-Anschluss
>
Artikel
Grohe S-Anschluss 1/2Zx3/4Z verstb 30mm chr
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000500537
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
12005000
EAN/GTIN:
4005176004360
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
Außengewinde · Schraubrosette · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Abschließbar: Nein· Abstand von Mitte zu Mitte: 30mm· Anschluss 1: Außengewinde· Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde· Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll· Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll· Mit Rosette: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· S-Bogen drehbar: Ja· Werkstoff: Messing
... >
Spezial-Armaturen
>
S-Anschluss
>
Grohe S-Anschluss GROHE
Weitere Suchbegriffe:
011530302701
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
2 Tage
6
1
€ 4,00*
ab € 40,11*
€ 51,27*
Lager 1955
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,39*
€ 51,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 41,12*
€ 52,74*
Lager 1498
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 42,34*
€ 54,32*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,22*
€ 55,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe S-Anschluss 1/2Zx3/4Z 2 St verstb 7,5mm chr
Grohe
1200100M
ab € 12,43*
Ähnlich
Grohe S-Anschluss 1/2Zx3/4Z 7,5mm verst ha graph gebürstet
Grohe
48453AL0
ab € 59,85*
Ähnlich
Grohe S-Anschluss 1/2Zx3/4Z abspb Verstellbe 10mm chr
Grohe
12400000
ab € 36,17*
Ähnlich
Grohe S-Anschluss 1/2Zx3/4Z abspb Verstellbe 12,5mm chr
Grohe
12051000
ab € 33,89*
Ähnlich
Grohe S-Anschluss 1/2Zx3/4Z chr
Grohe
12058000
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen