| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018822744 Herst.-Nr.: 3042052 EAN/GTIN: 4030913946214 |
| |
|
| | |
| Planam 3042052 Powder Herren Jacke Casual grün Gr:L Material Oberstoff100 % PolyesterWattierung100 % Polyester,3M™ Thinsulate™Featherless InsulationFutter100 % PolyesterExtra besonders warm und leicht durch 3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation wasserdichte Reißverschlüsse 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten 1 Innentasche mit Reißverschluss 1 Innentasche Windfang verstellbarer Kordelzug im Bund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3042052 | Werksnummer: | 3042052 | Profil: | L | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam l, herren jacke, herrenjacke grün |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 53,70* | € 70,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,94* | € 72,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 72,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,62* | € 73,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,12* | € 77,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|