Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5755 38x21,2mm weiß 6.500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Etikett 5755 38x21,2mm weiß 6.500 St./Pack.
Soennecken Etikett 5755 38x21,2mm weiß 6.500 St./Pack.
Soennecken Etikett 5755 38x21,2mm weiß 6.500 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748767
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5755
EAN/GTIN:
     4003630138149
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Soennecken Etikett 5755 38x21,2mm weiß 6.500 St./Pack. Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
eClassID:
24280601
HerstellerNr:
5755
Werksnummer:
9199115560
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
217,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,954000
Gewicht brutto Kg:
0,954000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 38 x 21,2 mm (B x H)
Produktart:
Universaletikett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,41*
€ 8,58*
1 Tag
491
1
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,77*
Lager 1955
491
1
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 14,12*
3 Tage
542
1
€ 5,50*
ab € 9,73*
€ 14,23*
3 Tage
542
6
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
1 Paket enthält 6.500 Stück (ab € 0,00148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4270
ab € 15,64*
Ähnlich
Avery
3666
ab € 17,86*
Ähnlich
Avery
3666-200
ab € 37,03*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.