Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5755 38x21,2mm weiß 6.500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/615/a010615p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/615/a010615p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129230901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5755
EAN/GTIN:
     4003630138149
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Maße:
38 x 21,2 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
6.500 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten soennecken, inkjet etiketten, inkjetetiketten weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Haftetiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,52*
€ 8,80*
2 Tage
128
1
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,95*
5 Tage
128
1
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 14,05*
3 Tage
128
6
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,14*
4 Tage
128
1
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 14,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
1 Paket enthält 6.500 Stück (ab € 0,00085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4270
ab € 15,71*
Ähnlich
Avery
3666
ab € 17,97*
Ähnlich
Avery
3666-200
ab € 37,50*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.