Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 100568 Wartungseinheit MULTIFIX Gewinde mm 19,17 halbautomatisch BG III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RIEGLER 100568 Wartungseinheit MULTIFIX Gewinde mm 19,17 halbautomatisch BG III
RIEGLER 100568 Wartungseinheit MULTIFIX Gewinde mm 19,17 halbautomatisch BG III
RIEGLER 100568 Wartungseinheit MULTIFIX Gewinde mm 19,17 halbautomatisch BG III
Artikel-Nr.:
     1955B-2001754669
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100568
EAN/GTIN:
     4047322345286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit MULTIFIX Gew.G 1/2 Zoll HA BG III 2-tlg.3500l/min B.134,8mm zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 Weitere technische Eigenschaften: · A: 134,8mm · C: 99mm · D: 147,3mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 246,3mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21069106
HerstellerNr:
100568
Werksnummer:
4588881037
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,760000
Gewicht brutto Kg:
1,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gewinde G 1/2 ? halbautomatisch
Produktart:
Wartungseinheit
Ausfuehrung:
3500 l/min Breite 134,8 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 83,65*
€ 95,94*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 95,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 96,45*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 86,56*
€ 99,26*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 94,74*
€ 109,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,79*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,12*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,89*
Zubehör
Riegler
KS 33 N
ab € 8,05*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,44*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,55*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.