Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit multifix G1/2 / 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wartungseinheit multifix G1/2 / 0,5 - 10 bar
Wartungseinheit multifix G1/2 / 0,5 - 10 bar
Wartungseinheit multifix G1/2 / 0,5 - 10 bar
Wartungseinheit multifix G1/2 / 0,5 - 10 bar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322345286
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 33 K-HA
EAN/GTIN:
     4047322345286
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit, 2-teilig
Weitere Informationen:
A:
136 mm
B:
248 mm
D:
151 mm
Gewinde:
G 1/2²)# Zoll
C:
97 mm
Gehäuse:
Aluminium
DN:
15 mm
Durchfluss:
3550 l/min | 3500 l/min
Baugröße:
2
Porenweite im Filterlement:
5 µm
Druckbereich::
0,5–10,0 bar
Breite:
134,8 mm
Höhe:
246,3 mm
Nennweite DN:
15
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
10 bar
Anschlussgewinde:
G 1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, »multifix«, Polycarbonatbehälter, Druckluft, zweiteilig, mit, Wartungseinheiten, Serie
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 83,12*
€ 95,32*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 83,62*
€ 95,33*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 86,55*
€ 98,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 99,34*
1 Tag
31
€ 5,50*
ab € 87,46*
€ 99,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,23*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,74*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 22,94*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,80*
Zubehör
Riegler
KS 33 N
ab € 7,98*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,41*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,52*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.