| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001703443 Herst.-Nr.: 603133_M EAN/GTIN: 4046181695006 |
| |
|
| | |
| ROFA (603133_M) T-Shirt 133 (Langarm), Gr. M, 191-hellgrau
Ausführung:Rundhals mit Strickbündchen, langarm mit Ärmeldstrickbündchen. Eigenschaften:angenehmer weicher Griff, atmungsaktiv, inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend, elektrostatisch ableitfähig.
Material/Qualität: Gestrick 603, Interlock, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 210 g/qm Norm: EN_ISO_11612_A1_B1_C1, EN_61482-1-2_K1, EN_1149-3-5 Info: Schutz gegen Hitze und Flammen Schutz gegen Lichtbogen Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 603133_M | Werksnummer: | 603133_M_191-HELLGRAU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,80* | € 48,01* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,13* | € 48,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,54* | € 53,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|