| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694108 Herst.-Nr.: 0-65-414 EAN/GTIN: 3253560654146 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-65-414 Schraubendreher FatMax isoliert PH0 75mm Schraubendreher FatMax Phillips PH0 Klingenlänge 75 mm isol. b. 10.000 V Produktstärken:|FATMAX 1000V PH0X75|Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: hoher Komfort und optimaler Krafeinsatz, ermöglicht die optimale Anpassung an die Hand und ein maximales Anzugsmoment|Einzeln bis 10.000 Volt getestet|Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar - widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25°C), Abrieb und Feuchtigkeit|Getestet nach EN60900:2004. Für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1000V|Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip|Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze|Glattes Endstück: Für schnelles und komfortables Drehen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-04-06 | HerstellerNr: | 0-65-414 | Werksnummer: | 0-65-414 | Länge netto mm: | 0,26 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,052000 | Gewicht brutto Kg: | 0,052000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, schlitz vde schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,51* | € 6,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,49* | € 6,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,69* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|