| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001563878 Herst.-Nr.: 00j409w_L EAN/GTIN: 4026257894717 |
| |
|
| | |
| ROFA (00j409w) Warn- und Wetterschutzjacke J409w
Ausführung:einroll- und abnehmbare Kapuze, Stehkragen, vordere Mitte mit verdeckten Reißverschluss und Leiste mit Klettverschluss, links 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, Ärmelbündchen mit Klettband verstellbar, 2 seitliche Tasche mit Reißverschluss, verstellbarer Bund, einzippbares Innenfutter, 3 in1 Jacke. Eigenschaften:hochreißfest, scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), atmungsaktiv, wasserdicht. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben, Außenarbeiten. Größe L, Farbe 120-leuchtorange Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00j409w_L | Werksnummer: | 00J409W_L | Profil: | L | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | orange | Groesse: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange gr. l, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke l |
| | |
| |