| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000474633 Herst.-Nr.: 3001064 EAN/GTIN: 4030913924694 |
| |
|
| | |
| PLANAM Easy Bundhose, schiefer, Größe: 64 (3001064) Modern und bequem. Casual Bartacks in dezenter Kontrastfarbe, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 3001064 | Werksnummer: | 3001064 | Profil: | 64 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,545000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 64 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,87* | € 22,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,06* | € 23,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,71* | € 23,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,72* | € 23,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,15* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|