Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2120044 Gr.44 Bundhose kornblau/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2120044 Gr.44 Bundhose kornblau/kornblau
Planam Canvas 320 2120044 Gr.44 Bundhose kornblau/kornblau
Planam Canvas 320 2120044 Gr.44 Bundhose kornblau/kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470640
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2120044
EAN/GTIN:
     4030913038858
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, kornblau/kornblau, Größe: 44 (2120044)

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

Canvas 320 Arbeitskleidung
Knietaschen aus Cordura®, 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura®, Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2120044
Werksnummer:
2120044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Produktart:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 26,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 27,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,67*
€ 27,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,34*
€ 29,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2120102
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2120106
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2120110
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2120024
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2120025
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2120026
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2120027
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2120028
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2120029
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2120042
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2120046
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2120048
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2120050
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2120052
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2120054
ab € 18,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.