Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Artikel-Nr.:
     158-PL2120.24
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2120024
EAN/GTIN:
     4030913038773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Canvas 320 kornblau Arbeitshose mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: 24 - Größe 24

Bundhose Canvas

Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

 

Taschen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen mit aufgesetzter Handytasche
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

marine: PL2118

weiß: PL2112

rot: PL2117

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 24 - Größe 24
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
24
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
kornblau
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 24, Berufsbekleidung Bundhose Canvas 320, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,57*
€ 26,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 26,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 26,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 27,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 31,94*
€ 42,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.