Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2047072 Gr.5XL Comfortjacke gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2047072 Gr.5XL Comfortjacke gelb/marine
Planam Warnschutz 2047072 Gr.5XL Comfortjacke gelb/marine
Planam Warnschutz 2047072 Gr.5XL Comfortjacke gelb/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470244
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047072
EAN/GTIN:
     4030913918624
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Comfort-Jacke, gelb/marine, Größe: 5XL (2047072)

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

Warnschutz
Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche, abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen), abtrennbarer Kragen, durchgehender Frontreißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 seitliche Eingrifftaschen.
EN 471 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 2-2 (mit Ärmeln), EN 343 3-3
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Webpelz
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2047072
Werksnummer:
2047072
Profil:
5XL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,830000
Gewicht brutto Kg:
1,940000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,59*
€ 91,62*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,24*
€ 93,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 94,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 96,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,87*
€ 100,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,59*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,42*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 72,19*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,30*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,15*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,14*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 39,98*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.