Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 66000161 Ringschraube DIN 580 Gewinde M16 Stahl C15 galvanisch verzin


Menge:  Box  
Produktinformationen
Kleinsorge 66000161 Ringschraube DIN 580 Gewinde M16 Stahl C15 galvanisch verzin
Kleinsorge 66000161 Ringschraube DIN 580 Gewinde M16 Stahl C15 galvanisch verzin
Kleinsorge 66000161 Ringschraube DIN 580 Gewinde M16 Stahl C15 galvanisch verzin
Kleinsorge 66000161 Ringschraube DIN 580 Gewinde M16 Stahl C15 galvanisch verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295660
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     66000161
EAN/GTIN:
     4251063422995
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschraube DIN 580 Gew.M16 STA C15 ZN mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinkt DIN 580 (wird ersetzt durch ISO 3266) Weitere technische Eigenschaften: · d4: 35mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · k: 14mm · d2: 35mm · d3: 63mm · l: 27mm · h: 62mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23111201
HerstellerNr:
66000161
Werksnummer:
5000601205
Länge netto mm:
88,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,297000
Gewicht brutto Kg:
0,297000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gewinde M16
Norm:
DIN 580
Produktart:
Ringschraube
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0313*
€ 1,3821*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 29,805*
€ 38,475*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 33,6475*
€ 43,5075*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Box
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 45,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 6,80*
ab € 36,1325*
€ 46,4725*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,475*
€ 45,78525
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,985*
€ 41,63215
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,555*
€ 39,93045
pro Box
ab 50 Boxen
€ 31,535*
€ 37,52665
pro Box
ab 100 Boxen
€ 30,835*
€ 36,69365
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 29,805*
€ 35,46795
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,1922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
66000101
ab € 0,422*
Ähnlich
Kleinsorge
66000121
ab € 0,647*
Ähnlich
Kleinsorge
66000061
ab € 0,2898*
Ähnlich
Kleinsorge
66000081
ab € 0,2948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.