Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 5293031250 Fäustel Kopfgewicht 1250 g Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 5293031250 Fäustel Kopfgewicht 1250 g Hickory
PEDDINGHAUS 5293031250 Fäustel Kopfgewicht 1250 g Hickory
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273066
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293031250
EAN/GTIN:
     4016134506154
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
Fäustel Kopfgewicht 1250g Hickory PEDDINGHAUS DIN 6475 · Hammer gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit geschweiftem Hickorystiel · lackiert und verkeilt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1250g · Norm: DIN 6475
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
5293031250
Werksnummer:
4000811251
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
1,390000
Gewicht brutto Kg:
1,390000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kopfgewicht 1250 g
Produktart:
Fäustel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 16,22*
1
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 18,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,03*
€ 18,72*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 18,80*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 15,01*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293031000
ab € 13,48*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5293031500
ab € 15,58*
Ähnlich
Peddinghaus
5293032000
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.