Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5293.02.1250 Fäustel 1250g DIN 6475 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97886
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293.02.1250
EAN/GTIN:
     4016134505720
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
1250 g
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Holz
DIN-Norm:
DIN 6475
Produkt-Art:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: Handfäustel (Stahlrohr), fäustel eschenstiel, fäustel (stahlrohr), peddinghaus fäustel, Peddinghaus, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 16,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 18,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 18,90*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 20,12*
5 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 15,182*
€ 20,222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293031000
ab € 14,26*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5293031500
ab € 15,39*
Ähnlich
Peddinghaus
5293032000
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.