| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000253333 Herst.-Nr.: 205420-9FB.03 EAN/GTIN: 5705332143801 |
| |
|
| | |
| Regenschutz-Jacke Comfort Stretch Gr.XXL marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbare Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010401 | HerstellerNr: | 205420-9FB.03 | Werksnummer: | 4000380053 | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,709000 | Gewicht brutto Kg: | 0,709000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | Größe XXL | Produktart: | Regenschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,93* | € 92,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,19* | € 93,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,11* | € 97,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 80,04* | € 99,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 82,305* | € 100,735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|