Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 5619852 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m grau Tragf. einf. 4000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 5619852 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m grau Tragf. einf. 4000 kg
DOLEZYCH 5619852 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m grau Tragf. einf. 4000 kg
DOLEZYCH 5619852 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m grau Tragf. einf. 4000 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250673
Herst.-Nr.:
     5619852
EAN/GTIN:
     4032378110148
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband DIN EN 1492-1 L.6m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 425mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21079104
HerstellerNr:
5619852
Werksnummer:
4000365443
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
4,000000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Länge 6 m grau
Norm:
DIN EN 1492-1
Produktart:
Hebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 35,86*
€ 47,83*
5 Tage
34
1
€ 5,50*
ab € 37,42*
€ 51,14*
9 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 62,36*
4 Tage
34
1
€ 7,99*
ab € 53,62*
€ 69,19*
1
€ 5,00*
ab € 56,10*
€ 72,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 5,97667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.