Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS B-00550-06-0-8 Pendeltürschloss 55 PZ 24/55 mm DIN links / rechts Stulp Edel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS B-00550-06-0-8 Pendeltürschloss 55 PZ 24/55 mm DIN links / rechts Stulp Edel
BKS B-00550-06-0-8 Pendeltürschloss 55 PZ 24/55 mm DIN links / rechts Stulp Edel
BKS B-00550-06-0-8 Pendeltürschloss 55 PZ 24/55 mm DIN links / rechts Stulp Edel
BKS B-00550-06-0-8 Pendeltürschloss 55 PZ 24/55 mm DIN links / rechts Stulp Edel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243744
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00550-06-0-8
EAN/GTIN:
     4015540756009
Suchbegriffe:
Pendeltür-Einsteckschloss
Pendeltürschloss
Rollfallen-Riegelschloss
pendeltürschloss bks
PETschl.PZ 24/55mm DIN L/R SP VA ktg.Rollfalle BKS PZ Ausführung mit Rollfalle · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · Rollfalle aus Zinkdruckguss mit Kunststoffrolle für besonders leises Schließen · Riegel 1-tourig 20 mm aus Zinkdruckguss · Entfernung 72 mm · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: Edelstahl · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23190102
HerstellerNr:
B-00550-06-0-8
Werksnummer:
3000250781
Länge netto mm:
237,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
PZ 24/55 mm DIN links / rechts
Produktart:
Pendeltürschloss
Ausfuehrung:
Rollfalle
Weitere Suchbegriffe: pendeltür einsteckschloss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 34,21*
€ 43,68*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 34,09*
€ 43,72*
2 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 36,65*
€ 46,99*
4 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 38,20*
€ 48,81*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 50,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
S4400004
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.