Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETschl.PZ 24/55mm DIN L/R SP VA ktg.Rollfalle BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000250781
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00550-06-0-8
EAN/GTIN:
     4015540756009
Suchbegriffe:
Pendeltür-Einsteckschloss
Pendeltürschloss
Rollfallen-Riegelschloss
pendeltürschloss bks
PZ Ausführung mit Rollfalle · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · Rollfalle aus Zinkdruckguss mit Kunststoffrolle für besonders leises Schließen · Riegel 1-tourig 20 mm aus Zinkdruckguss · Entfernung 72 mm · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: Edelstahl · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
55 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Falle:
Rollfalle
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: pendeltür einsteckschloss, Pendeltürschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,65*
€ 47,02*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 36,90*
€ 47,07*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 38,50*
€ 48,96*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 49,74*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 45,95*
€ 58,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
S4400004
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.