Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 1800100V Kettenschnellverschluss Gr.10 Innenhöhe 70 mm Öffnungswe


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Kleinsorge 1800100V Kettenschnellverschluss Gr.10 Innenhöhe 70 mm Öffnungswe
Kleinsorge 1800100V Kettenschnellverschluss Gr.10 Innenhöhe 70 mm Öffnungswe
Kleinsorge 1800100V Kettenschnellverschluss Gr.10 Innenhöhe 70 mm Öffnungswe
Kleinsorge 1800100V Kettenschnellverschluss Gr.10 Innenhöhe 70 mm Öffnungswe
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237648
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1800100V
EAN/GTIN:
     4251063404502
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Kettenschnellverschluss Gr.10 Innen-H.70mm Öffnungs-W.12,0mm ZN (Quick-Links) · Eisen · galvanisch verzinkt · Kettenverschluss für leichte Spannarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23179104
HerstellerNr:
1800100V
Werksnummer:
1000120510
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 10
Produktart:
Kettenschnellverschluss
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
356
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6754*
€ 0,9062*
2 Tage
333
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,6701*
€ 0,9101*
Lager 1955
500
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,7791*
€ 1,0391*
4 Tage
475
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,8186*
€ 1,1116*
5 Tage
475
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,8483*
€ 1,1183*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,0391*
€ 1,23653
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,0191*
€ 1,21273
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,9791*
€ 1,16513
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,7791* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 25,9775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1800040V
ab € 0,00173*
Ähnlich
Kleinsorge
1800050V
ab € 0,00193*
Ähnlich
Kleinsorge
1800060V
ab € 0,2354*
Ähnlich
Kleinsorge
1800080V
ab € 0,00449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.