Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschnellverschluss Gr.4 Innen-H.33mm Öffnungs-W.5,5mm ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120504
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1800040V
EAN/GTIN:
     4251063404175
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
(Quick-Links) · Eisen · galvanisch verzinkt · Kettenverschluss für leichte SpannarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
4
Innenweite:
10 mm
Öffnungsweite:
5,5 mm
Innenhöhe:
33 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, karabiner kleinsorge, karabiner, Kettenschnellverschlüsse, Kettenverschluss, Kettenverschlüsse, Verschluss, Verschlüsse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
35700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00173*
€ 0,00278*
Lager 1690
975
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1495*
€ 0,2043*
1 Tag
910
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1512*
€ 0,2062*
5 Tage
1400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1722*
€ 0,2222*
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,1763*
€ 0,2363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1800100V
ab € 0,6701*
Ähnlich
Kleinsorge
1800050V
ab € 0,00194*
Ähnlich
Kleinsorge
1800060V
ab € 0,2354*
Ähnlich
Kleinsorge
1800080V
ab € 0,00447*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.