| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030054 Herst.-Nr.: 11510400 EAN/GTIN: 4024596000592 |
| | |
|
| | |
| WEICON Top-Lub 400 ml WEICON Top-Lub ist ein synthetischer, transparenter Haftschmierstoff für die dauerhafte Schmierung von hochbeanspruchten Mechanikteilen aller Art. WEICON Top-Lub kann auch bei laufendem Betrieb unter Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.
WEICON Top-Lub ist temperaturbeständig von -40°C bis +200°C, besonders haftfest und druckbeständig, extrem kriechfähig sowie wasserabweisend. Verhindert Reibung und Verschleiß. Folgende Kunststoffe und Elastomere werden nicht angegriffen: PTFE, PE, PA, Fluor-, Butadien- und Siliconkautschuk, Polychloropren. Bedingt beständig sind: PE-LD, POM, PP, NBR. Anwendungsgebiete • kraftübertragende Bolzen • Zahnräder und Schneckengetriebe • schnellbewegte Maschinenteile • Gelenke und Kupplungen • Rollen und Kugellager • Federpakete (11510400)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11510400 | Werksnummer: | 10000156 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | transparent | Produktart: | Haftschmierstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,25* | € 9,94* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,28* | € 10,56* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,69* | € 10,95* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 10,99* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,07* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|