Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Top-Lube Haftschmierstoff 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-11510400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11510400
EAN/GTIN:
     4024596000592
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
weicon haftschmierstoff 400 ml
WEICON Top-Lube ist ein synthetischer, transparenter Haftschmierstoff für die dauerhafte Schmierung von hochbeanspruchten Mechanikteilen aller Art. Top-Lube hat eine hohe Haft- und Schleuderfestigkeit, eine hervorragende Kriechfähigkeit, ist druckbeständig, wasserabweisend und temperaturbeständig von -40 bis +200°C (-40 bis +392°F) und kann auch bei laufendem Betrieb unter Einhaltung der jeweiligen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden. Folgende Kunststoffe und Elastomere werden nicht angegriffen: PTFE, PE, PA, Fluor-, Butadien- und Siliconkautschuk, Polychloropren. Bedingt beständig sind: PE-LD, POM, PP und NBR. WEICON Top-Lube kann an kraftübertragende Bolzen, Zahnrädern und Schneckengetrieben, schnelllaufenden Maschinenteilen, Gelenken und Kupplungen, Rollen und Kugellagern und an Federpaketen in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Haftschmierstoff
GHS:
GHS02 GHS07
Gefahrenhinweise:
H222 H229 H315 H336 H412
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: haftfett, weicon haftfett, Aerosol, Außenschmierung, auto, Drahtseil, Drahtseilspray, fahrrad, Federpakete, Gelenke, Gelenklager, geräuschdämpfend, haften, Innenschmierung, kettenfett, kriechfähig, kriechfähigkeit, Kugellager, kunststoff, Kupplung, Lagerschmierung, Mechanik, Mechanikteile, metall, Metallteile, motorrad, Ölspray, Reibung, Rollen, Scharniere, Schmierfett, Schmierung, Schneckengetriebe, Silikonöl, Sprühfett, Sprühöl, synthetisch, transparent, Verschleißschutz, wasserabweisend, Weicon Top-Lube, Zahnräder, Zahnradspray
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 7,16*
€ 9,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 9,94*
5 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 8,69*
€ 10,95*
5 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 10,99*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 111,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.