Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Gr. XXL nach EN 343 +EN ISO 20471 warnorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenjacke Gr. XXL nach EN 343 +EN ISO 20471 warnorange
Warnschutz-Regenjacke Gr. XXL nach EN 343 +EN ISO 20471 warnorange
Artikel-Nr.:
     1955-4040114682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4140-XXL
EAN/GTIN:
     4041095005750
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
• wind- und wasserdicht
• verschweißte Nähte
• zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung
• Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss
• Kapuze mit Kordelzug im Kragen
• Ärmelsaum mit Gummizug
• Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulterreflexstreifen
• Material: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Farbe: warnorange
• EN ISO 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4140-XXL
Werksnummer:
4140-XXL
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warnorange
Groesse:
XXL
Norm:
EN ISO 20471 +EN 343
Produktart:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,5315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,15*
€ 389,3085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,21*
€ 382,2399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,93*
€ 360,4867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,63*
€ 350,6097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,63*
€ 322,0497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.