Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. M Regen-Latzhose aus Stretch-PU Farbe: gelb gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gr. M Regen-Latzhose aus Stretch-PU Farbe: gelb gelb
Artikel-Nr.:
     1955-4040114553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4121-M
EAN/GTIN:
     4041095412121
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
• sehr geschmeidiges und dehnbares Material
• reißfest, strapazierfähig, wasserdicht
• verschweißte Nähte
• elastischer und stabiler Träger mit verstellbaren Schnellverschlüssen
• Hosenbeinabschluss mit verstellbaren Druckknöpfen
• Material: 100 % Polyester
• Beschichtung aus Stretch-PU, 190g/m²-Qualität
• Farbe: gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4121-M
Werksnummer:
4121-M
Gewicht netto Kg:
0,566000
Gewicht brutto Kg:
0,566000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
M
Produktart:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,2792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,80*
€ 400,792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,39*
€ 395,5441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,51*
€ 373,0769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,55*
€ 361,2245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,98*
€ 335,5562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.