Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke aus Stretch-PU Farbe: gelb gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke aus Stretch-PU Farbe: gelb gelb Gr. M
Regenjacke aus Stretch-PU Farbe: gelb gelb Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-4040114507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4120-M
EAN/GTIN:
     4041095412022
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
• sehr geschmeidiges und dehnbares Material
• reißfest, strapazierfähig, wasserdicht
• verschweißte Nähte
• weitenverstellbare Kapuze
• verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen
• Ärmelabschluss mit Druckknöpfen
• zwei Außentaschen mit Patte
• Material: 100% Polyester
• Beschichtung aus Stretch-PU, 190g/m²-Qualität
• Farbe: gelb
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4120-M
Werksnummer:
4120-M
Gewicht netto Kg:
0,530000
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
M
Produktart:
Regenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 17,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,18*
€ 25,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 429,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.