| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539535 Herst.-Nr.: DL.2A2L EAN/GTIN: 3662424059834 |
| |
|
| | |
| Facom DL.2A2L Wagenheber 2 t Tragfähigkeit: 2 t. Maximale Anhebung: 300 mm. Unterfahrhöhe mindestens: 120 mm. Regelung der Absenkgeschwindigkeit mit dem Steuerhahn. Abmessungen (L x B): 250 x 1055 mm. Konform mit der CE-Norm EN1494+A1. Mit einem Sicherheitsventil gegen Luftüberdruck ausgestattet. Mindest-Betriebsdruck: 6 bar. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DL.2A2L | Werksnummer: | DL.2A2L | Gewicht netto Kg: | 18,270000 | Gewicht brutto Kg: | 18,270000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ausstattung für die KFZ-Werkstatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,28* | € 696,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,47* | € 696,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,44* | € 699,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 692,01* | € 782,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,93* | € 820,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|