Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DL.2LP Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 7.5 - 50.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717032-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1075
EAN/GTIN:
     3662424059650
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierheber
Facom DL.2LP Rangierwagenheber 2 t Arbeitshöhe: 7.5 - 50.5 cm

Wagenheber

Ideal für Arbeiten an den Steuerungen und für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen.

Ausstattung:
Tragfähigkeit: 2 t
Maximale Anhebung: 505 mm
Unterfahrhöhe mindestens: 75 mm
Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
Regelung der Absenkgeschwindigkeit
Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
Geräuscharme Räder aus Polyurethan
CE-Norm EN1494-ASME-PASE
Abmessungen (L x B): 675 x 350 mm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 50.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 7.5 cm · Gewicht: 32.5 kg · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Tragkraft: 2 t

Weitere Informationen:
Tragkraft:
2 t
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Marke:
Facom
Arbeitshöhe (max.):
50.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
7.5 cm
Gewicht:
32.5 kg
Produkt-Art:
Rangierwagenheber
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Facom, 1075, DL.2LP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
2
1
€ 52,95*
ab € 230,70*
€ 271,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 229,35*
€ 271,52*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 246,66*
€ 286,59*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 289,01*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 305,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
DL.2A2L
ab € 584,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.