| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976835474 Herst.-Nr.: 103343-46 EAN/GTIN: 8713197860136 |
| |
|
| | |
| ausgezeichneter Schutz und Hygiene spezielle Zusammensetzung für Beständigkeit gegen Fett, Blut und Chemikalien glatte, leicht zu reinigende Oberfläche Sanitized-Innenfutter für ein gesundes Klima und zur Geruchsv
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 103343-46 | Werksnummer: | 103343-46 | Gewicht brutto Kg: | 9,300000 | Ursprungsland: | Portugal | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s4 weiß, antirutschgummistiefel s4, antirutschgummistiefel weiß |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,74* | € 39,93* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 32,07* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 246,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|