| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414294 Herst.-Nr.: 23483-2 EAN/GTIN: 4025888372212 |
| |
|
| | |
| ADALBERT MULTINORM REGENJACKE Gr.2-L(54/56) SAFESTYLE, WARNSCHUTZ GELB Norm:• EN ISO 20471, Klasse 3• EN 343 Klasse 3/1/X• EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3)• EN 1149-5• EN 13034 Typ PB [6]• EN ISO 13688Obermaterial: 98% Polyester, 2% KarbonAtmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 hWassersäule: 2.000 mmFutter: 100% BaumwolleFarbe: fluoreszierend gelbGrößen: S-3XL• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• Nähte geschweißt• flammhemmend gem. EN 14116• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• verdeckter robuster YKK® 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Klettverschlüssen• verdeckte Reißverschlüsse garantieren Kratzfreiheit• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund• verstaubare abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Kordeln• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung• 2 Funkgeräteschlaufen• Die Jacke ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken OberarmTaschen:• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss;• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen;• 1 Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23483-2 | Werksnummer: | 23483-2 | Gewicht netto Kg: | 1,700000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr.l gelb, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb |
| | |
| |