| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238244 Herst.-Nr.: 131147-171-XS EAN/GTIN: 7322303010276 |
| |
|
| | |
| Fristads 131147-171-XS Flamestat High Vis T-Shirt, la Kl. 3 7359 TFL Ultimate V-Ausschnitt / Raglan-Ärmel / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1-1 EBT: 11,5 cal/cm² ELIM: 9,5 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Bogen nach EN 61482-1-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 20471 Klasse 2 - S-L und Klasse 3 - XL-4XL / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 171 Warnschutz-Gelb/Marine 54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% antistatische Fasern. 270 g/m². - OEKO-TEX®;PRO-label;U6 Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131147-171-XS | Werksnummer: | 131147-171-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | XS | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt baumwolle, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt xs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 118,62* | € 150,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 136,44* | € 190,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|