Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLEHE Waldarbeiter Softshell-Jacke ELYSEE® Gelb/Rot/Schwarz Gr.XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLEHE Waldarbeiter Softshell-Jacke ELYSEE® Gelb/Rot/Schwarz Gr.XXXXL
SCHLEHE Waldarbeiter Softshell-Jacke ELYSEE® Gelb/Rot/Schwarz Gr.XXXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2019609753
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22754_6
EAN/GTIN:
     4025888281101
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
SCHLEHE WALDARBEITER SOFTSHELL-JACKE ELYSEE, GELB/ROT/SCHWARZ Gr.XXXXL Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Verstärkung: 100% Polyester Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h Wassersäule: 5.000 mm Farbe: gelb/rot/schwarz Größen: S - XXXXL • Rip Stop Verstärkungen sorgen für lange Haltbarkeit • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss • Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen • moderne und ergonomische Passform • vorgeformte Ärmeln für mehr Tragekomfort • verlängertes Rückenteil • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss • Saum weitenverstellbar • Kinnschutz • die 3M™ Scotchlite™ Reflexpaspeln sorgen für verbesserte Sichtbarkeit • abnehmbare/verstellbare Kapuze Taschen: • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • diverse Innentaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22754_6
Werksnummer:
22754-6
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.