| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609518 Herst.-Nr.: 26505_2 EAN/GTIN: 4025888279733 |
| |
|
| | |
| BIRSAY PU REGENJACKE ELYSEE MARINE Gr.L Norm: EN 343 Klasse 3/1 Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe, ca. 190 g/m² Wassersäule: 8.000 mm Farbe: marine Größen: XS–XXXXL • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • extrem leichtes, geschmeidiges Material • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Nähte doppelt verschweißt • verdeckter 2-Wege YKK® Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen • im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug • elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss • die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design • Rückenventilation Taschen: • 2 Taschen mit Patten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26505_2 | Werksnummer: | 26505-2 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |