Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.M NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.M NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.M NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.M NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN I
Artikel-Nr.:
     1955-2019609324
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2353_1
EAN/GTIN:
     4025888276954
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN ISO 14116, EN 1149- Gr.M Norm: EN ISO 20471, Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² Wassersäule: 8.000mm Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S-XXXL • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • extrem leichtes, geschmeidiges Material • Nähte doppelt verschweißt • geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • flammhemmend gem. EN ISO 14116, Index 1 • antistatisch gem. EN 1149-5 • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Hosenbeinabschlüsse verstellbar mittels Druckknöpfen • elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug • Multinorm-Emblem auf dem rechten unterem Beinabschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2353_1
Werksnummer:
2353-1
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.