Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDBERT MULTINORM PU-REGENJACKE Gr.M NORWAY, ORANGE, EN ISO 20471/3, EN 343, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRIDBERT MULTINORM PU-REGENJACKE Gr.M NORWAY, ORANGE, EN ISO 20471/3, EN 343, EN
FRIDBERT MULTINORM PU-REGENJACKE Gr.M NORWAY, ORANGE, EN ISO 20471/3, EN 343, EN
FRIDBERT MULTINORM PU-REGENJACKE Gr.M NORWAY, ORANGE, EN ISO 20471/3, EN 343, EN
Artikel-Nr.:
     1955-2019609275
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2352_1
EAN/GTIN:
     4025888277135
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
FRIDBERT MULTINORM PU-REGENJACKE NORWAY, ORANGE, EN ISO 20471/3, EN 343, EN ISO 14116, EN 114 Gr.M Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² Wassersäule: 8.000mm Farbe: fluoreszierend orange Größen: S-XXXL • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • extrem leichtes, geschmeidiges Material • Nähte doppelt verschweißt • geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • flammhemmend gem. EN ISO 14116, Index 1 • antistatisch gem. EN 1149-5 • dehnbar in Längs- und Querrichtung • verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen • Kapuze mit innenliegendem Kordelzug • Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar • die Jacken sind von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm Taschen: • 2 Taschen mit Patten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2352_1
Werksnummer:
2352-1
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
NORWAY, ORANGE, EN ISO 20471/3, EN 343,
Produktart:
Regenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.