| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019330281 Herst.-Nr.: 119621-171-3XL EAN/GTIN: 7322302632370 |
| |
|
| | |
| Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, Ausweishalter und Stifthalter / 2 V Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119621-171-3XL | Werksnummer: | 119621-171-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb 3xl, kansas jacke, regenjacke gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,91* | € 114,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,70* | € 114,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,47* | € 141,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,30* | € 144,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|