Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120958-540-2XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Dunkelblau ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120958-540-2XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Dunkelblau ESD
Fristads Kansas 120958-540-2XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Dunkelblau ESD
Fristads Kansas 120958-540-2XL ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM Dunkelblau ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2019329782
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120958-540-2XL
EAN/GTIN:
     7322302639553
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater
Rundhalsausschnitt / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120958-540-2XL
Werksnummer:
120958-540-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
2XL
Produktart:
T-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 53,93*
€ 70,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 70,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,26*
€ 89,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120958-540-XS
ab € 53,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.