Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125618-171-XXXL Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125618-171-XXXL Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE
Fristads Kansas 125618-171-XXXL Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE
Fristads Kansas 125618-171-XXXL Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE
Artikel-Nr.:
     1955-2018829235
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125618-171-XXXL
EAN/GTIN:
     7322302681163
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 125618-171-XXXL Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE

2-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Schmutz- und ölabweisend
Vollständig gefüttert
Abnehmbare elastische Träger
2 Vordertaschen mit Patte und Reißverschluss
2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
Hammerschlaufe
2 Beintaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter
Ergonomisch vorgeformte Knie
CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Öffnung innen für höhenverstellbare Kniepolster
Verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
Schneesperre
Verstellbare Beinabschlüsse
Metallfreies Kleidungsstück
Wassersäule > 10.000 mm
ePTFE Membrane
Atmungsaktivität RET 8,33
Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal
cm² HAF: 94,8%, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 KLasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3
3.

Material:
Außenmaterial: 99,4% Polyester, 0,6% Karbon.
Futter: 50% Aramid, 50% Viskose (flammhemmend).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125618-171-XXXL
Werksnummer:
125618-171-3XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,78*
€ 352,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,03*
€ 475,36*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 430,80*
€ 502,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,57*
€ 606,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125618-171-XS
ab € 407,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.