Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125618-171-XS Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125618-171-XS Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE
Fristads Kansas 125618-171-XS Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE
Fristads Kansas 125618-171-XS Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE
Artikel-Nr.:
     1955-2018829209
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125618-171-XS
EAN/GTIN:
     7322302681101
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 125618-171-XS Flamestat High Vis GORE-TEX® Hose Kl. 2 2095 GXE

2-lagiges GORE-TEX® Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
Schmutz- und ölabweisend
Vollständig gefüttert
Abnehmbare elastische Träger
2 Vordertaschen mit Patte und Reißverschluss
2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
Hammerschlaufe
2 Beintaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und ID-Kartenhalter
Ergonomisch vorgeformte Knie
CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Öffnung innen für höhenverstellbare Kniepolster
Verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie
Schneesperre
Verstellbare Beinabschlüsse
Metallfreies Kleidungsstück
Wassersäule > 10.000 mm
ePTFE Membrane
Atmungsaktivität RET 8,33
Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 EBT: 49,1 cal
cm² HAF: 94,8%, EN ISO 11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 KLasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3
3.

Material:
Außenmaterial: 99,4% Polyester, 0,6% Karbon.
Futter: 50% Aramid, 50% Viskose (flammhemmend).
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125618-171-XS
Werksnummer:
125618-171-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
UA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
XS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,55*
€ 475,18*
Lager 1955
11
Frei Haus
ab € 408,97*
€ 477,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,18*
€ 498,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,69*
€ 602,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,35*
€ 508,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.