Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988003264 SCHNITTSCHUTZJACKE 62/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988003264 SCHNITTSCHUTZJACKE 62/64
DOLMAR 988003264 SCHNITTSCHUTZJACKE 62/64
Artikel-Nr.:
     1955-2018824833
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988003264
EAN/GTIN:
     4002829852705
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
DOLMAR 988003264 SCHNITTSCHUTZJACKE 62/64
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988003264
Werksnummer:
988003264
Länge netto mm:
42,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
2,584000
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.