Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_6 Gr.XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_6 Gr.XXXXL
INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_6 Gr.XXXXL
INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_6 Gr.XXXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2018756647
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1748_6
EAN/GTIN:
     4025888263664
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Obermaterial 100% BaumwolleWattierung 100% PolyesterFutter 100% BaumwolleGrößen S-XXXLFarbe dunkelblau-kariert• Manschetten mit Knopfverschluss• Front-ReißverschlussTaschen:• 2 Brusttaschen mit Reißverschluss• 2 seitliche Einschubtaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1748_6
Werksnummer:
1748-6
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.