Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP180RTJ Akku-Hobel 82 mm 18 V / 5,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DKP180RTJ Akku-Hobel 82 mm 18 V / 5,0 Ah
Makita DKP180RTJ Akku-Hobel 82 mm 18 V / 5,0 Ah
Makita DKP180RTJ Akku-Hobel 82 mm 18 V / 5,0 Ah
Makita DKP180RTJ Akku-Hobel 82 mm 18 V / 5,0 Ah
Artikel-Nr.:
     1955-2001866180
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180RTJ
EAN/GTIN:
     0088381813983
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Makita DKP180RTJ Akku-Hobel 82 mm 18 V / 5,0 Ah

Leichte und sehr handliche Maschine
Große V-Nut für leichtes Anfasen
Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
Mit HM-Wendemessern ausgestattet
Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
Mit Motorbremse

Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 15.000 min-1
Hobelbreite 82 mm
Länge der Hobelsohle 285 mm
Spanabnahme stufenlos 0-2,0 mm
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm 333x157x160
Gewicht 3,4 kg
Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA) 95 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Lieferumfang
MAKPAC Gr.3
Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah
Ladegerät DC18RC
Wendemesser HM 82mm
Messereinstellehre
Parallelanschlag
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DKP180RTJ
Werksnummer:
DKP180RTJ
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
7,786000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
215,00
Gewicht brutto Kg:
7,786000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Hobel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 403,31*
€ 458,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,60*
€ 460,83*
€ 4,90*
ab € 429,52*
€ 469,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,82*
€ 482,27*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,85*
€ 490,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,22*
€ 583,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,28*
€ 557,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,93*
€ 549,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,85*
€ 529,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.