Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648615
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180RTJ
EAN/GTIN:
     0088381813983
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
2 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
14000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
9 mm
Vibrationslevel
4.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,75*
€ 499,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,69*
€ 482,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.