Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C54
Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C54
Fristads Kansas 100427-540 Icon Light Bundhose Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C54
Artikel-Nr.:
     1955-2001852000
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100427-540-C54
EAN/GTIN:
     7322302579613
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 100427-540-C54 Icon Light Bundhose, Herren 280 P154 Dunkelblau Gr.C54

Dreifachnähte / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte / Beintasche mit Zollstocktasche (auf der Seitennaht aufgesetzt) und mit 3 extra Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche (außen) mit Patte / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100427-540-C54
Werksnummer:
100427-540-C54
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C54
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,79*
€ 40,70*
Lager 1955
344
€ 5,99*
ab € 30,99*
€ 40,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,67*
€ 43,08*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,09*
€ 52,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100427-540-C44
ab € 30,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.